曜日別特売
6X50 3W-ZEC(4)アプセットコ 大阪魂 20170337

 

6X50 3W-ZEC(4)アプセットコ 大阪魂 20170337
6X50 3W-ZEC(4)アプセットコ 大阪魂 20170337
6X50 3W-ZEC(4)アプセットコ 大阪魂 20170337

3W-ZEC(4)アプセットコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)50
内容量1袋(200個)注文コード20170337品番6X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,158
販売価格(税別)
7,416
長さ(mm)50寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする