理研製鋼
TiN S型オイルホールドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
17.5
17.5
17.5
17
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
シャンク径(Φmm)
20
16
20
25
32
40
刃長(mm)
95
95
95
54
57
62
67
73
75
85
90
100
103
108
113
114
120
125
130
135
145
150
155
158
168
178
180
全長(mm)
165
165
165
120
125
130
135
140
145
155
160
170
180
185
190
210
215
220
225
230
240
245
250
260
270
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20170456
品番
TINOH20*17.5
参考基準価格(税別)
¥62,310
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17.5
刃長(mm)
95
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク