TiN S型オイルホールドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)19
19
19.5
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)103
103
54
57
62
67
73
75
85
90
95
100
108
113
114
120
125
130
135
145
150
155
158
168
178
180
全長(mm)180
180
120
125
130
135
140
145
155
160
165
170
185
190
210
215
220
225
230
240
245
250
260
270
内容量1本注文コード20170483品番TINOH25*19
参考基準価格(税別)¥65,420販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
刃径(Φmm)19刃長(mm)103全長(mm)180シャンク径(Φmm)25材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする