8X15 ツヤケシクロステン(+)サラコD12コアタマ 大阪魂 20170538

 

8X15 ツヤケシクロステン(+)サラコD12コアタマ 大阪魂 20170538
8X15 ツヤケシクロステン(+)サラコD12コアタマ 大阪魂 20170538
8X15 ツヤケシクロステン(+)サラコD12コアタマ 大阪魂 20170538

ツヤケシクロステン(+)サラコD12コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)15
内容量1袋(200個)注文コード20170538品番8X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,485
販売価格(税別)
9,532
長さ(mm)15十字穴番号3ピッチ(mm)1.25表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.4寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)12ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする