理研製鋼
TiN S型オイルホールドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
23
23
23
23.5
8
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
シャンク径(Φmm)
25
16
20
25
32
40
刃長(mm)
114
114
114
54
57
62
67
73
75
85
90
95
100
103
108
113
120
125
130
135
145
150
155
158
168
178
180
全長(mm)
190
190
190
120
125
130
135
140
145
155
160
165
170
180
185
210
215
220
225
230
240
245
250
260
270
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20170562
品番
TINOH25*23
参考基準価格(税別)
¥86,460
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
23
刃長(mm)
114
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク