大阪魂
ツヤケシクロステン(+)サラコD12コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
長さ(mm)
45
10
12
15
18
20
25
30
35
40
45
50
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
20170608
品番
8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,339
販売価格(税別)
¥
4,854
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M8