曜日別特売
5X15 ジオメットステン TRX(サラコT25 大阪魂 20171658

 

5X15 ジオメットステン TRX(サラコT25 大阪魂 20171658
5X15 ジオメットステン TRX(サラコT25 大阪魂 20171658
5X15 ジオメットステン TRX(サラコT25 大阪魂 20171658

ジオメットステン TRX(サラコT25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)15
内容量1袋(500個)注文コード20171658品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,151
販売価格(税別)
14,683
長さ(mm)15表面処理ジオメット寸法k(mm)2.8ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)10ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする