曜日別特売
5X16 ジオメットステン TRX(サラコT25 大阪魂 20171667

 

5X16 ジオメットステン TRX(サラコT25 大阪魂 20171667
5X16 ジオメットステン TRX(サラコT25 大阪魂 20171667
5X16 ジオメットステン TRX(サラコT25 大阪魂 20171667

ジオメットステン TRX(サラコT25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)16
内容量1袋(500個)注文コード20171667品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,224
販売価格(税別)
14,749
長さ(mm)16表面処理ジオメット寸法k(mm)2.8ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)10ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする