大阪魂
ジオメットステン TRX(サラコT25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
長さ(mm)
40
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20171719
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,802
販売価格(税別)
¥
10,729
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
2.8
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
10
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5