曜日別特売
4X12 アルマイトアカ(アルミ(+スリムヘッドコ 大阪魂 20172455

 

4X12 アルマイトアカ(アルミ(+スリムヘッドコ 大阪魂 20172455
4X12 アルマイトアカ(アルミ(+スリムヘッドコ 大阪魂 20172455
4X12 アルマイトアカ(アルミ(+スリムヘッドコ 大阪魂 20172455

アルマイトアカ(アルミ(+スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
十字穴番号2
内容量1袋(1000個)注文コード20172455品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥205,334
販売価格(税別)
186,667
長さ(mm)12十字穴番号2寸法D(mm)8寸法k(mm)0.9ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする