大阪魂
シルバー(+)バインドコ(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(180個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(160個)
ねじの呼びd
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
70
55
60
70
65
75
ピッチP(mm)
0.8
0.7
0.8
1
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(180個)
注文コード
20172541
品番
5X70(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,234
販売価格(税別)
¥
6,576
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
十字穴番号
2
寸法f(mm)
1
寸法k(mm)
2.1
寸法m(mm)
5
寸法q(mm)
2.83
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼びd
M5
寸法k+f(mm)
3.1
ねじ部長さ(mm)
全ねじ