大阪魂
3W-ZEC(+)コガタアプセットB12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(170個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
長さ(mm)
35
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(170個)
注文コード
20173819
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,744
販売価格(税別)
¥
8,858
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8