大阪魂
3B-ZEC(+)コガタアプセットB12
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1袋(170個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
長さ(mm)
35
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(170個)
注文コード
20173828
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,695
販売価格(税別)
¥
10,632
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8