曜日別特売
6X30 ジオメット(+-)アプセットコ 大阪魂 20174090

 

6X30 ジオメット(+-)アプセットコ 大阪魂 20174090
6X30 ジオメット(+-)アプセットコ 大阪魂 20174090
6X30 ジオメット(+-)アプセットコ 大阪魂 20174090

ジオメット(+-)アプセットコ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1袋(350個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)30
ピッチ(mm)1
内容量1袋(350個)注文コード20174090品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
9,980
長さ(mm)30十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法n(mm)1.5ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする