大阪魂
3カ-B TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(22個)
1袋(5000個)
1袋(2000個)
1袋(800個)
1袋(33個)
1袋(22個)
1袋(13個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(220個)
ねじの呼びd
M6
M2.6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
6
5
14
25
12
16
20
30
ピッチP(mm)
1
0.45
0.7
0.8
1
1.25
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(22個)
注文コード
20174738
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
表面処理
3価ブラック
寸法k(mm)
3.9
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6