曜日別特売
3X12 BS(-)ヒラコ 大阪魂 20174896

 

3X12 BS(-)ヒラコ 大阪魂 20174896
3X12 BS(-)ヒラコ 大阪魂 20174896
3X12 BS(-)ヒラコ 大阪魂 20174896

BS(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)12
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(20個)注文コード20174896品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12寸法t(mm)1.1寸法k(mm)2寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする