大阪魂
BS(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(11個)
1袋(8個)
1袋(1000個)
1袋(20個)
1袋(11個)
1袋(2個)
ねじの呼びd
M4
M2
M3
M4
M6
長さ(mm)
12
4
5
8
12
45
ピッチP(mm)
0.7
0.4
0.5
0.7
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
20174905
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
1.4
寸法k(mm)
2.6
寸法n(mm)
1
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4