大阪魂
BK ステン+ウスBHコ(H2.0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(17個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
25
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20175788
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,162
販売価格(税別)
¥
20,147
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
2
表面処理
BK
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M5