曜日別特売
2X3 T6ステン TRX(サラコ 大阪魂 20176025

 

2X3 T6ステン TRX(サラコ 大阪魂 20176025
2X3 T6ステン TRX(サラコ 大阪魂 20176025
2X3 T6ステン TRX(サラコ 大阪魂 20176025

T6ステン TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(47個)
長さ(mm)3
内容量1袋(47個)注文コード20176025品番2X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3寸法k(mm)1.2ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)4ドライブサイズT6ねじの呼びdM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする