大阪魂
T6ステン TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(45個)
1袋(47個)
1袋(46個)
1袋(45個)
1袋(44個)
1袋(42個)
1袋(40個)
長さ(mm)
7
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(45個)
注文コード
20176068
品番
2X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
寸法k(mm)
1.2
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
4
ドライブサイズ
T6
ねじの呼びd
M2