曜日別特売
4X8 3W-ZEC(+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20176671

 

4X8 3W-ZEC(+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20176671
4X8 3W-ZEC(+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20176671
4X8 3W-ZEC(+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20176671

3W-ZEC(+)サラコ D=7 コアタマ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)8
内容量1袋(2000個)注文コード20176671品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,365
販売価格(税別)
8,514
長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする