大阪魂
ノンクロ-W(+)コガタアプセットB12
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
長さ(mm)
15
12
15
16
20
25
30
35
40
45
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20176926
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,024
販売価格(税別)
¥
6,385
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8