曜日別特売
8X30 BC(+)コガタアプセットB12 大阪魂 20177075

 

8X30 BC(+)コガタアプセットB12 大阪魂 20177075
8X30 BC(+)コガタアプセットB12 大阪魂 20177075
8X30 BC(+)コガタアプセットB12 大阪魂 20177075

BC(+)コガタアプセットB12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)30
内容量1袋(200個)注文コード20177075品番8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,534
販売価格(税別)
9,576
長さ(mm)30十字穴番号3寸法s(mm)12寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする