曜日別特売
2.5X5 ユニクロ(-)ヒラコ 大阪魂 20177231

 

2.5X5 ユニクロ(-)ヒラコ 大阪魂 20177231
2.5X5 ユニクロ(-)ヒラコ 大阪魂 20177231
2.5X5 ユニクロ(-)ヒラコ 大阪魂 20177231

ユニクロ(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)
ねじの呼びdM2.5
長さ(mm)5
ピッチP(mm)0.45
内容量1袋(4000個)注文コード20177231品番2.5X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,507
販売価格(税別)
38,643
長さ(mm)5寸法t(mm)0.9寸法k(mm)1.7寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする