曜日別特売
2.5X10 ユニクロ(-)ヒラコ 大阪魂 20177258

 

2.5X10 ユニクロ(-)ヒラコ 大阪魂 20177258
2.5X10 ユニクロ(-)ヒラコ 大阪魂 20177258
2.5X10 ユニクロ(-)ヒラコ 大阪魂 20177258

ユニクロ(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)
ねじの呼びdM2.5
長さ(mm)10
ピッチP(mm)0.45
内容量1袋(2500個)注文コード20177258品番2.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,567
販売価格(税別)
24,152
長さ(mm)10寸法t(mm)0.9寸法k(mm)1.7寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする