大阪魂
ユニクロ(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(1200個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(80個)
1袋(1200個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
M5
M2.5
M3
M5
M8
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
16
ピッチP(mm)
0.8
0.45
0.5
0.8
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
20177301
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
1.8
寸法k(mm)
3.3
寸法n(mm)
1.2
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5