大阪魂
サビナイBステン(+)マルサラコ D=10
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
長さ(mm)
35
10
12
15
16
20
25
30
35
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20178911
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,025
販売価格(税別)
¥
10,023
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
1
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.3
寸法q(mm)
3.13
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
寸法k+f(mm)
4