5X10 SC-4ステン(+)サラコ D9 コアタマ 大阪魂 20179261

 

5X10 SC-4ステン(+)サラコ D9 コアタマ 大阪魂 20179261
5X10 SC-4ステン(+)サラコ D9 コアタマ 大阪魂 20179261
5X10 SC-4ステン(+)サラコ D9 コアタマ 大阪魂 20179261

SC-4ステン(+)サラコ D9 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)10
内容量1袋(1000個)注文コード20179261品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,496
販売価格(税別)
11,360
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする