大阪魂
SC-4ステン(+)サラコ D9 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
長さ(mm)
20
8
10
12
15
16
20
25
30
35
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20179455
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,969
販売価格(税別)
¥
8,154
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5