大阪魂
ジオメットステン TRX(ナベコT20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
15
6
8
10
12
15
16
20
25
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20180110
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,922
販売価格(税別)
¥
19,929
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4