4X20 ジオメットステン TRX(ナベコT20 大阪魂 20180128

 

4X20 ジオメットステン TRX(ナベコT20 大阪魂 20180128
4X20 ジオメットステン TRX(ナベコT20 大阪魂 20180128
4X20 ジオメットステン TRX(ナベコT20 大阪魂 20180128

ジオメットステン TRX(ナベコT20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)20
内容量1袋(500個)注文コード20180128品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,474
販売価格(税別)
11,340
長さ(mm)20表面処理ジオメット寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする