10X40 3B-ZEC(+)トラスコ D=21 大阪魂 20180697

 

10X40 3B-ZEC(+)トラスコ D=21 大阪魂 20180697
10X40 3B-ZEC(+)トラスコ D=21 大阪魂 20180697
10X40 3B-ZEC(+)トラスコ D=21 大阪魂 20180697

3B-ZEC(+)トラスコ D=21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(80個)
長さ(mm)40
内容量1袋(80個)注文コード20180697品番10X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,621
販売価格(税別)
13,292
長さ(mm)40十字穴番号4寸法K(mm)5.1ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする