8X20 3B-ZEC(+)サラコ D=12 コアタマ 大阪魂 20180898

 

8X20 3B-ZEC(+)サラコ D=12 コアタマ 大阪魂 20180898
8X20 3B-ZEC(+)サラコ D=12 コアタマ 大阪魂 20180898
8X20 3B-ZEC(+)サラコ D=12 コアタマ 大阪魂 20180898

3B-ZEC(+)サラコ D=12 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)20
内容量1袋(200個)注文コード20180898品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,392
販売価格(税別)
7,629
長さ(mm)20十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法C(mm)0.4寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)12ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする