大阪魂
ユニクロ(+)サラコ D=9 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1800個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
長さ(mm)
6
6
8
10
12
16
20
25
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1800個)
注文コード
20182280
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,959
販売価格(税別)
¥
10,872
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5