TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5.4刃長(mm)120全長(mm)200注文コード20183284品番TINLTD5.4*200
参考基準価格(税別)¥29,220販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質ハイスコーティングTiNコーティング刃径(Φmm)5.4刃長(mm)120全長(mm)200シャンク径MT1シャンク形状テーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする