理研製鋼
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.6
刃長(mm)
150
全長(mm)
250
注文コード
20183354
品番
TINLTD5.6*250
参考基準価格(税別)
¥32,580
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
580
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス
コーティング
TiNコーティング
刃径(Φmm)
5.6
刃長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク