大阪魂
(+)サラコ D=9 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(54個)
1袋(86個)
1袋(98個)
1袋(94個)
1袋(96個)
1袋(79個)
1袋(72個)
1袋(66個)
1袋(54個)
長さ(mm)
30
6
8
10
12
16
20
25
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(54個)
注文コード
20183391
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5