大阪魂
アロック+ナベコ WH=13(3カW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
長さ(mm)
30
8
10
12
15
20
25
30
35
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20183917
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,074
販売価格(税別)
¥
10,067
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
表面処理
アロック
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13