大阪魂
クロメート(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(40個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(40個)
1袋(1500個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
M2.5
M2.5
M3
M8
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
16
ピッチP(mm)
0.45
0.45
0.5
1.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
20184109
品番
2.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
0.9
寸法k(mm)
1.7
寸法n(mm)
0.8
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼びd
M2.5