8X12 3カ-W (-)ヒラコ 大阪魂 20184179

 

8X12 3カ-W (-)ヒラコ 大阪魂 20184179
8X12 3カ-W (-)ヒラコ 大阪魂 20184179
8X12 3カ-W (-)ヒラコ 大阪魂 20184179

3カ-W (-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)12
ピッチP(mm)1.25
内容量1袋(5個)注文コード20184179品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12寸法t(mm)2.8寸法k(mm)5.2寸法n(mm)1.6ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)14ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする