曜日別特売
4X6 3カ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20184416

 

4X6 3カ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20184416
4X6 3カ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20184416
4X6 3カ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20184416

3カ-B TRX(トラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(77個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(77個)注文コード20184416品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6寸法k(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする