大阪魂
3カ-B TRX(トラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(400個)
1袋(77個)
1袋(400個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
ねじの呼びd
M5
M4
M5
M8
長さ(mm)
20
6
20
10
15
35
40
45
50
ピッチP(mm)
0.8
0.7
0.8
1.25
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
20184425
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,024
販売価格(税別)
¥
6,385
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法k(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5