曜日別特売
8X50 3カ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20184486

 

8X50 3カ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20184486
8X50 3カ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20184486
8X50 3カ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20184486

3カ-B TRX(トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(110個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)50
ピッチP(mm)1.25
内容量1袋(110個)注文コード20184486品番8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,120
販売価格(税別)
9,200
長さ(mm)50寸法k(mm)4.8ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)17.8ドライブサイズT40ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする