4X8 SC-3ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂 20184678 4X8 SC-3ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂 20184678 4X8 SC-3ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂 20184678

SC-3ステン(+)マルサラ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20184678 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,046
販売価格(税別)
15,496
長さ(mm)8 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法c(mm)0.25 寸法f(mm)0.7 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.8 寸法q(mm)1.63 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 寸法k+f(mm)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする