4X16 SC-4ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂 20184748

 

4X16 SC-4ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂 20184748
4X16 SC-4ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂 20184748
4X16 SC-4ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂 20184748

SC-4ステン(+)マルサラ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)16
内容量1袋(1000個)注文コード20184748品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,260
販売価格(税別)
11,145
長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法c(mm)0.25寸法f(mm)0.7寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.8寸法q(mm)1.63寸法dk(mm)6ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする