曜日別特売
4X20 SC-3ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂 20184757

 

4X20 SC-3ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂 20184757
4X20 SC-3ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂 20184757
4X20 SC-3ステン(+)マルサラ D6 コアタマ 大阪魂 20184757

SC-3ステン(+)マルサラ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)20
内容量1袋(1000個)注文コード20184757品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,452
販売価格(税別)
12,229
長さ(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法c(mm)0.25寸法f(mm)0.7寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.8寸法q(mm)1.63寸法dk(mm)6ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする