大阪魂
ステン+ウスBHコ(H2.4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(8個)
長さ(mm)
12
10
12
14
15
16
20
25
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
20185071
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
2.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼び
M6