6X15 ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂 20185089

 

6X15 ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂 20185089
6X15 ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂 20185089
6X15 ステン+ウスBHコ(H2.4 大阪魂 20185089

ステン+ウスBHコ(H2.4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
長さ(mm)15
内容量1袋(12個)注文コード20185089品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15十字穴番号2ピッチ(mm)1寸法H(mm)2.4寸法dk(mm)12ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする