曜日別特売
10X35 サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25 大阪魂 20185256

 

10X35 サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25 大阪魂 20185256
10X35 サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25 大阪魂 20185256
10X35 サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25 大阪魂 20185256

サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(mm)35
内容量1袋(50個)注文コード20185256品番10X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,142
販売価格(税別)
11,947
長さ(mm)35十字穴番号4ピッチ(mm)1.25寸法c(mm)0.7寸法k(mm)5.7寸法dk(mm)20ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする