大阪魂
ジオメットステン TRX(マルサラコT20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
30
8
10
12
16
20
25
30
35
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20185518
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,319
販売価格(税別)
¥
18,472
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
表面処理
ジオメット
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
3.2